Beli bosch go 3.6 v di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO TPR Phillips ScrewdriverDeskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- BOSCH Cordless Screwdriveratribut:
- Rated Voltage (V): 3.6
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- TEKIRO Insulated Screwdriver SetDeskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- BOSCH Bit Gold Driver Double Endedatribut:
- Color: Gold
- Dimensions 1st bit: PH2
- Dimensions 2nd bit: PH2
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- FACOM Slotted ScrewdriverDeskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
Daftar Harga bosch go 3.6 v Terbaru September 2025
BOSCH X-Line | Rp109.900 |
BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
BOSCH Mesin Bor | Rp99.000 |
Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp3.399.900 |
Makita Cordless Drill Driver | Rp1.499.900 |
TEKIRO TPR Phillips Screwdriver | Rp26.000 |
Makita Cordless Impact Driver | Rp1.699.900 |
BOSCH Cordless Screwdriver | Rp839.900 |
BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)